FINNSAT - BNC-naaras/IEC-uros adapteri - 8587

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pistotulppa / pistotulppa
Liittimen tyyppi - BNC
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075503650
Sähkönumero
7550365
Toimittajan tuotenumero
8587
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pistotulppa / pistotulppa
Liittimen tyyppi:
BNC
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
BNC-naaras/IEC-uros adapteri
BNC-naaras / IEC-uros adapteri
BNC-naaras / IEC-uros adapteri


