FINNSAT - BNC-uros/IEC-uros adapteri - 8585


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pistotulppa / pistotulppa
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Liittimen tyyppi - BNC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075503636
Sähkönumero
7550363
Toimittajan tuotenumero
8585
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pistotulppa / pistotulppa
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
Liittimen tyyppi:
BNC
BNC-uros/IEC-uros adapteri
BNC-uros / IEC-uros adapteri
BNC-uros / IEC-uros adapteri