FINNSAT - Estosuodin @450 JA LTE700 - LTE700-450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - rajasuodin
Taajuus - 5...1000 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296120441
Sähkönumero
7550206
Toimittajan tuotenumero
LTE700-450
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
rajasuodin
Taajuus:
5...1000 MHz
Estosuodin LTE700-@450MHz, F-liitin
LTE700 ja @450 estosuodin
Päästösuodin UHF kanaville E22-48
Helppo asentaa suoraan antenniin tai vahvistimen sisääntuloon F-liittimillä. Päästä läpi UHF alueen kanavat E22- 48 ja estää tehokkaasti TV alueen ulkopuolisten signaalien pääsyn vahvistimeen. Estää LTE häiriöt sekä UHF alueen alapuolella olevien lähettimien, kuten Virve-ja yksityisverkkojen, signaalit jotka voivat aiheuttaa häiriöitä vahvistimessa
LTE700 ja @450 estosuodin
Päästösuodin UHF kanaville E22-48
Helppo asentaa suoraan antenniin tai vahvistimen sisääntuloon F-liittimillä. Päästä läpi UHF alueen kanavat E22- 48 ja estää tehokkaasti TV alueen ulkopuolisten signaalien pääsyn vahvistimeen. Estää LTE häiriöt sekä UHF alueen alapuolella olevien lähettimien, kuten Virve-ja yksityisverkkojen, signaalit jotka voivat aiheuttaa häiriöitä vahvistimessa
- Päästöalue 478-694 MHz ( kanavat 22-48)
- Läpimenovaimennus 1dB
- Estovaimennus yli 40 dB
- F-liittimet, Uros/Naaras
- Pituus: 70 mm
- Korkeus: 20 mm
- Leveys: 20 mm
- Paino: 0.039 kg


