Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

FINNSAT - Ethernet kytkin - 8GbE+2SFP 130W hallittava 19"

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulipaikkojen lukumäärä - 2

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8

  • Asennustapa - 19" asennus

  • PoE -porttien lukumäärä - 8

  • Korkeus - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Datacom

EAN-koodi

8424450209325

Sähkönumero

7419044

Toimittajan tuotenumero

T769140

Tukkuerä

1

Moduulipaikkojen lukumäärä:

2

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

8

Asennustapa:

19" asennus

PoE -porttien lukumäärä:

8

Korkeus:

44 mm

Leveys:

280 mm

Syvyys:

180 mm

Tehonkulutus (max.):

150 W

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Hallinnoitavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

2

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

2

Muiden porttien lukumäärä:

2

Enimmäisteho PoE:

130 W

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP22

Rinnakkaistehonlähde:

ei

10-porttinen PoE-kytkin 8GbE+2SFP, 130W, 802.3af/at, Hallittava, 1RU 19"

Edistyksellinen ja tehokas hallittava kytkin.
Kytkimessä on 8 PoE+ 1GbE -porttia, joista jokaisessa on jopa 30W tehoa, sekä 2 SFP -porttia.

Televesin hallittujen kytkimien valikoima tarjoaa korkean suorituskyvyn sekä joustavia ja kestäviä ratkaisuja käytettäväksi yritys- tai asuntokohteissa.
  • Monipuolisuus. Sopii pieniin ja keskikokoisiin WiFi -käyttöönottosovelluksiin.
  • Skaalautuva. Kytkimen joustavuus yhdistettynä kykyyn pinota useita yksiköitä takaavat tulevaisuudenkestävän verkon.
  • Turvallinen. Useilla asiakkailla voi olla oma suojattu virtuaaliverkko samassa fyysisessä infrastruktuurissa.
  • Gigabit SFP -yhteensopiva
Pääominaisuudet
  • 8* PoE+ Gigabit -porttia
  • 2* SFP 1G
  • 4000 konfiguroitavaa VLANia
  • Private VLAN
  • Max 8000 MAC-osoitetta
  • Tukee 9 000 Jumbo-framea
  • Multicast VLAN -rekisteröinti
  • Web- tai CLI (Command Line Interface) -hallinta
  • 19\" 1U korkeus (asennustarvikkeet mukana)