FINNSAT - Ethernet kytkin - 8xGbE, 10/100/1000 Mbps

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulipaikkojen lukumäärä - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 8

  • PoE -porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

89 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8424450223833

Sähkönumero

7419046

Toimittajan tuotenumero

T768111

Tukkuerä

1

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

8

Asennustapa:

pinta-asennus

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

8

PoE -porttien lukumäärä:

0

Korkeus:

28 mm

Leveys:

172 mm

Syvyys:

100 mm

Power over Ethernet:

ei ole

Hallinnoitavissa:

ei

Ethernet:

kyllä

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

8

10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:

0

100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Muiden porttien lukumäärä:

0

Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:

0

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP22

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

8-porttinen Gigabit-kytkin 8xGbE, 10/100/1000 Mbps

Televesin ei-hallittava 8-porttinen Gigabitin Layer 2 -kytkin. Tämän Plug&Play -laitteen käyttö on helppoa, eikä sitä tarvitse ohjelmoida. Se sopii monenlaisiin sovelluksiin ja on suunniteltu erityisesti pieniin verkkoihin, joissa ei vaadita useita portteja.
  • Yhteensopiva IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T) ja IEEE 802.3x (Flow Control) -standardien kanssa
  • Plug & Play: Helppo ja nopea asennus
  • Metallikotelointi tarjoaa ammattimaisen muotoilun lisäksi paremman kestävyyden
Pääominaisuudet
  • 5* Gigabit -porttia
  • Max 8000 MAC-osoitetta
  • Yhteensopiva CSMA/CD -protokollien kanssa
  • LED-merkkivalot
  • Pienikokoinen
  • Virtalähde kuuluu pakkaukseen

FINNSAT -tuote

Tutustu FINNSAT-sarjaan