FINNSAT - Ethernet kytkin - 8xGE 8xPoE 65W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8
Asennustapa - pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 8
PoE -porttien lukumäärä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001955
Sähkönumero
7419515
Toimittajan tuotenumero
WI-PS308GH-V2
Tukkuerä
20
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
8
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
8
PoE -porttien lukumäärä:
8
Korkeus:
33 mm
Leveys:
170 mm
Syvyys:
95 mm
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
8
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
65 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP22
8-porttinen Gigabit-kytkin, jossa kaikki 8 porttia PoE-virransyötöllä. WI-PS308GH-V2 -kytkin täyttää IEEE 802.3af/at PoE -standardin vaatimukset.
Wi-Tek PoE-kytkimet sopivat erinomaisesti esimerkiksi valvontakamerakäyttöön.
Ei vaadi asennusta ja on heti käyttövalmis. Laitteiden käyttö ei siis vaadi mitään erikseen ostettavaa lisenssiä tai käyttömaksua.
Ominaisuudet
- 8 Gigabit-portin PoE-kytkin ja 8 portissa PoE-virransyöttö
- Tiedonsiirtonopeus 10/100/1000 Mbit/s
- Power over Ethernet -tehobudjetti 120 W
- PoE-standardit: IEEE 802.3at/af (PoE, PoE+)
- Porteissa 1-8 PoE-tehoa jopa 30W jokaiselle portille
- Kytkemiskapasiteetti: 20 Gbit/s
- MAC-osoitetaulukon koko: 4K (auto-learning ja autoaging toiminnoilla)
- Sisäinen virtalähde 65 W
- Hiljainen - ei tuulettimia
- Realtek Switch + TI PoE -piirisarjat takaavat vakaan suorituskyvyn


