CABELCON - F-liitin puristettava Tellu7 - FM-RG11-CX3 11.3 QM

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - muu

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957100535

Sähkönumero

7550134

Toimittajan tuotenumero

FM-RG11-CX3-11.3QM

Tukkuerä

500

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Eristetty asennus:

kyllä

F-liitin kompressio 11.3 mm Tellu 7

TYÖKALUT
Puristus:
7550113 FPX-CC

Kuorinta:
7550104 FKT12DS

CABELCON -tuote

Tutustu CABELCON-sarjaan