FINNSAT - F-uros/IEC-naaras adapteri - FM-IECF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - F
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957052933
Sähkönumero
7550189
Toimittajan tuotenumero
FM-IECF
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
F
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
F-UROS/IEC-NAARAS ADAPTERI
Cabelconin laadukas F-uros / IEC-naaras adapteri.
Cabelconin laadukas F-uros / IEC-naaras adapteri.


