FINNSAT - 11ac Wave2 PoE MESH ulos IP67 - ECW160

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 1267 Mbit/s
Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz
Siirtoprotokolla - muu
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4713361934964
Sähkönumero
7419035
Toimittajan tuotenumero
ECW160
Tukkuerä
10
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
1267 Mbit/s
Taajuusalue:
2,4 GHz ja 5 GHz
Siirtoprotokolla:
muu
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
kyllä
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
1
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
1
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Palomuuri:
ei
VPN-suojaus:
ei
Siltaustoiminto:
kyllä
Toistintoiminto:
ei
Power over Ethernet:
kyllä
Väri:
valkoinen
Leveys:
111.2 mm
Korkeus:
173.6 mm
Syvyys:
30.3 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Pistorasia-adapteri:
ei
Kattoasennus:
kyllä
ECW160 kuuluu EnGeniuksen uuden sukupolven Cloud-laitesarjaan. Toimii 11ac Wave 2 nopeuksilla ja sen suorituskyky on jopa 1.3 Gbps. Tukee uusimpia Multi-MIMO 11ac -älypuhelimia ja monitehoisia kannettavia tietokoneita, useita laitteita samanaikaisesti. Asennus, ohjelmointi ja hallinta Cloud-sovelluksella tai tietokoneella, maksuttomalla Could-tilillä, mistä vain, internet-yhteyden avulla.
Virtalähde ei sisälly pakkaukseen. Liitetään PoE- kytkimeen tai -adapteriin
Ominaisuudet:
- Toimii osana Cloud-järjestelmää
- Erittäin hyvät nopeudet usealle käyttäjälle
- Vesi- ja pölytiivis IP67
- 867 Mbps (5 GHz) ja 400 Mbps (2.4 GHz)
- DualRadio MU-MIMO parantaa suorituskykyä ja kapasiteettia
- 2 x 2 ympärisäteilevää antennia molemmille kaistoille
- Beamforming optimoi signaalin, vastaanoton ja luotettavuuden
- 802.3af PoE mahdollistaa tehonsyötön CAT-kaapeloinnin kautta PoE-kytkimeltä
- 1x ECW160 Tukiasema
- 2x Mastokiinnike
- 1x Seinäkiinnike
- 1x Seinäkiinnitysruuvipaketti
- 2x 2.4GHz 5dBi SMA antenni
- 2x 5GHz 5dBi SMA antenni
- 1x Pikaohje englanniksi
FINNSAT -tuote
Tutustu FINNSAT-sarjaan


