FINNSAT - 5G/4G MIMO paneeliantenni - FS1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - GSM-antenni
Maksimivahvistus - 6 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 4
Pituus - 0.3 m
Kanava-alue - 0...0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075506224
Sähkönumero
7550622
Toimittajan tuotenumero
FS1500
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
GSM-antenni
Maksimivahvistus:
6 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
4
Pituus:
0.3 m
Kanava-alue:
0...0
Taajuusalue 1:
698...960 MHz
Taajuusalue 2:
1710...2700 MHz
Taajuusalue 3:
3300...3600 MHz
Taajuusalue 4:
4800...5000 MHz
Ympärisäteilevä:
kyllä
5G/4G/LTE/3G/GSM/WiFi MIMO antenni, ymp.sät.698-960/1710-2700MHz/3.4-3.8/4.8-5GHz, 4-6dBi,2x2m kaap SMA-uros
Sisä -ja ulkokäyttöön soveltuva ristipolarisaatio MIMO-antenni 5G/4G/3G signaalien vahvistamiseen.
Parempi signaali takaa nopeamman ja luotettavamman nettiyhteyden kotiin ja mökille. Helposti sisustukseen sulautuva näppärän kokoinen antenni. Juuri sopivan mittainen liitäntäkaapeli ei jää rumille kiepeille.
Antennin ristipolarisaation ansiosta signaali vastaanotetaan kahdesta polarisaatiosta, jolloin signaali vahvistuu entisestään.
Lisäksi tarvitset sopivanmittaisen jatkokaapelin SMF-x ja tarvittaessa TS9 adapterikaapelin.
TEKNISET TIEDOT
Sisä -ja ulkokäyttöön soveltuva ristipolarisaatio MIMO-antenni 5G/4G/3G signaalien vahvistamiseen.
Parempi signaali takaa nopeamman ja luotettavamman nettiyhteyden kotiin ja mökille. Helposti sisustukseen sulautuva näppärän kokoinen antenni. Juuri sopivan mittainen liitäntäkaapeli ei jää rumille kiepeille.
Antennin ristipolarisaation ansiosta signaali vastaanotetaan kahdesta polarisaatiosta, jolloin signaali vahvistuu entisestään.
Lisäksi tarvitset sopivanmittaisen jatkokaapelin SMF-x ja tarvittaessa TS9 adapterikaapelin.
TEKNISET TIEDOT
- Taajuusalue 698-960/1710-2700/3300-3600/4800-5000MHz
- Impedanssi 50 ohm
- Vahvistus 4/5/6/6 dBi
- Polarisaatio: Horisontaali/Vertikaali
- Isolaatio >=20dB (erotusvaimennus)
- Ympärisäteilevä Hor 360° (Ver 120°)
- Max teho 100 W
- Liitin 2xSMA-uros
- Kaapeli 2m
- Mitat 215 x 200 x 70 mm
- Paino 0,60 kg (antenni ja kaapeli)
- Materiaali ABS Valkoinen
- Toimintalämpötila -40 ~ +60°C


