FINNSAT - Adapteri - SM LC/LC duplex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296630001
Sähkönumero
7267105
Toimittajan tuotenumero
FKAV-SM-LC-D
Tukkuerä
50
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Duplex
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
muovi
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
Kuituadapteri duplex
- yksimuoto
- LC/APC / LC/APC
- väri: vihreä


