FINNSAT - Akku Li-Poly - FP-73CCTV 7.4V/22.2Wh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 7.4 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 3000 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 10 mm
Kokonaiskorkeus - 82 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
68 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418296003348
Sähkönumero
8700600
Toimittajan tuotenumero
97-FP-73CCTV-BATT
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
7.4 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
3000 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
10 mm
Kokonaiskorkeus:
82 mm
Leveys:
69 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium
Halkaisija:
107 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...30 °C
Paino:
110 g
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Litium-Polymeeriakku
- Nimellisjännite: 7.4V
- Energiasisältö: 22.2Wh


