FINNSAT - AV-laite - CVBS > HDMI/VGA muunnin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kantama - 0 m
Lähetystekniikka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001795
Sähkönumero
7914903
Toimittajan tuotenumero
AD001HH
Tukkuerä
1
Kantama:
0 m
Lähetystekniikka:
muu
Signaalimuunnin CVBS(RCA) / HDMI-, VGA-out, stereo audio in/out AD001HH on CVBS (RCA) - HDMI/VGA- muunnin.
Tämän muuntimen avulla yhdistät vanhan RCA-liittimillä varustetun laitteen uusin näyttöihin, joissa tuloliittiminä on nykyisin vain HDMI- tai VGA-liittimet. Laitteessa on myös 3,5mm liitin, jonka kautta voi äänet viedä erikseen näytölle VGA-liitintä käytettäessä.
AD001HH on helppokäyttöinen laite, joka tukee OSD (On Screen Display) -valikkoa ja näyttää nykyisen asetustilan siihen liitetyssä näytössä. Lisäksi siinä on automaattinen muistitoiminto, jolla pystyy tarvittaessa palauttamaan edellisen käyttäjän asetukset.
Tekniset ominaisuudet:
Tämän muuntimen avulla yhdistät vanhan RCA-liittimillä varustetun laitteen uusin näyttöihin, joissa tuloliittiminä on nykyisin vain HDMI- tai VGA-liittimet. Laitteessa on myös 3,5mm liitin, jonka kautta voi äänet viedä erikseen näytölle VGA-liitintä käytettäessä.
AD001HH on helppokäyttöinen laite, joka tukee OSD (On Screen Display) -valikkoa ja näyttää nykyisen asetustilan siihen liitetyssä näytössä. Lisäksi siinä on automaattinen muistitoiminto, jolla pystyy tarvittaessa palauttamaan edellisen käyttäjän asetukset.
Tekniset ominaisuudet:
- Tukee videoformaatteja HDMI, VGA, CVBS
- Maksimi HDMI-resoluutio 1080p@60Hz
- Maksimi VGA-resoluutio 1920x1080@60Hz
- Maksimi CVBS-resoluutio 480i, 576i (NTSC, PAL)
- Video IN: 1 x RCA
- Video OUT: 1 x HDMI Type A, 1 x 15-pin Mini D-sub, 1 x RCA
- Video Loop-Out: 1 x RCA
- Audio IN: 1 x RCA
- Audio OUT: 1 x RCA, 1 x 3.5mm jakkiliitin
- Virtalähde: DC 5V 2000mA säädelty
- Virrankulutus: 1100 mA
- Käyttölämpötila: 0 - 55℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: 140 x 110.8 x 32mm
- Paino: 340g


