FINNSAT - AV-laite - Muunnin BNC->HDMI+BNC loopout

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kantama - 0 m
Lähetystekniikka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002938
Sähkönumero
7914932
Toimittajan tuotenumero
AD001HDE
Tukkuerä
1
Kantama:
0 m
Lähetystekniikka:
muu
Signaalimuunnin BNC-tulolla (HDTVI, AHD, HDCVI, NTSC/ PAL, 960H). HDMIja BNC-loop out -lähdöt AD001HDE on muunnin CVBS- ja HD-valvontakameroille. Se muuntaa CVBS/TVI/CVI/AHD-videon HDMI/VGA/komposiittivideoksi (yksi lähtö kerrallaan). Lisäksi siinä on loop out -portti, johon voi liittää DVR:n, CVBS-näytön tai toisen valvontakameran. Se on täydellinen ratkaisu, kun halutaan lisätä olemassa olevaan valvontakamerajärjestelmään uusi näyttö.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Muuntaa HD-TVI, AHD, HDCVI, NTSC/PAL ja 960H HDMI-, VGA- ja komposiittivideoiksi
- Maksimi resoluutio tulolle 8MP@15Hz
- Maksimi HDMI & VGA -resoluutio 1080p@60Hz
- Sisäänrakennettu loop out -lähtö ylimääräiselle CVBS-näytölle tai DVR-tallentimelle
- HDMI/VGA/CVBS-lähtö (yksi signaali kerrallaan)
- Videoformaatti: HDTVI/ AHD/ HDCVI/ HDMI/ VGA/ CVBS
- Maksiresoluutio IN: 8MP@15Hz
- Maksimiresoluutio HDMI: 1080p@60Hz
- Maksimiresoluutio VGA: 1920x1080@60Hz
- Maksimiresoluutio CVBS: 480i@60Hz (NTSC), 576i@50Hz (PAL)
- Video IN: 1 x BNC (75Ω 1Vpp)
- Video OUT: 1 x HDMI Type A, 1 x D-SUB 15, BNC (75Ω 1Vpp)
- Video Loop-Out: 1 x BNC (75Ω 1Vpp)
- Kytkimet: 2 x Tact-kytkin
- Virtalähde: 12V 500mA
- Virrankulutus: 250mA
- Käyttölämpötila: 0 - 55℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: 88 x 130 x 30mm
- Paino: 270g


