FINNSAT - AV-laite - Signaalimuunnin analogi HD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kantama - 0 m
Lähetystekniikka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002112
Sähkönumero
7914917
Toimittajan tuotenumero
AD001HD4
Tukkuerä
1
Kantama:
0 m
Lähetystekniikka:
muu
Signaalimuunnin HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS sisään, HDMI/VGA/CompositeVideo/loop out ulos AD001HD4 on monitoiminen signaalimuunnin, joka muuntaa HD-TVI/AHD/HDCVI/CVBS-videon 1080p HDMI/VGA/CVBS-muotoon.
Signaalimuunnin, joka muuntaa analogisen HD-signaalin (AHD/TVI/CVI) HDMI- signaaliksi.
Lisäksi muuntimessa on loop-out -portti, johon voit liittää toisen kameran, CVBS-näytön tai DVR:n.
AD001HD4 on näppärä ratkaisu kauppoihin, kahviloihin ja parkkihalleihin, kun olemassa olevaan valvontakamerajärjestelmään halutaan lisätä uusia näyttöjä.
Ominaisuudet
Signaalimuunnin, joka muuntaa analogisen HD-signaalin (AHD/TVI/CVI) HDMI- signaaliksi.
Lisäksi muuntimessa on loop-out -portti, johon voit liittää toisen kameran, CVBS-näytön tai DVR:n.
AD001HD4 on näppärä ratkaisu kauppoihin, kahviloihin ja parkkihalleihin, kun olemassa olevaan valvontakamerajärjestelmään halutaan lisätä uusia näyttöjä.
Ominaisuudet
- Muuntaa HD-TVI, AHD, HDCVI, NTSC/PAL ja 960H HDMI-, VGA- ja komposiittivideoiksi.
- Maksimi resoluutio tulolle 1080p@25/30Hz
- Maksimi HDMI & VGA -resoluutio 1080p
- Sisäänrakennettu loop out -lähtö ylimääräiselle analogiselle videotulolle tai HD-TVI-, AHD-, HDCVI- tai CVBS-lähdölle.
- Ei tue audiota.
- HDMI-, VGA-, CVBS-lähtö samanaikaisesti.
- Sisäänrakennettu PIP, näyttää kaksi videotuloa
- Videoformaatti: HD-TVI/ AHD/ HDCVI/ HDMI/ VGA/ CVBS
- Maksiresoluutio IN: 1080p@25/30Hz
- Maksimiresoluutio HDMI: 1080p@60Hz
- Maksimiresoluutio VGA: 1080p@60Hz
- Maksimiresoluutio CVBS: 480i, 576i (NTSC, PAL)
- Video IN: 1 x 75Ω BNC
- Video OUT: 1 x HDMI Type A, 1 x D-SUB 15
- Video Loop-Out: 1 x BNC (75Ω 1Vpp)
- Kytkimet: 1 x DIP-kytkin, 2 x Tact-kytkin
- Virtalähde: 2V 500mA
- Virrankulutus: 350mA, 4-5W
- Käyttölämpötila: 0 - 55℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: 88 x 130 x 30mm
- Paino: 275g


