Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

FINNSAT - Kamera-IP - 4MP AI Bullet 2.8mm PoE

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Polttovälin koko - 2.8...2.8 mm

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6970333408498

Sähkönumero

7133152

Toimittajan tuotenumero

IPC2124SB-ADF28KM-I0

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Polttovälin koko:

2.8...2.8 mm

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

valkoinen

Väyläliitäntä:

muu

Pikselien määrä (Mpx):

4

Muistikapasiteetti:

256 GB

Objektiivilla:

kyllä

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

40 m

Ilkivaltasuojattu:

ei

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Näkökenttä, vaaka:

101.1...101.1 °

Näkökenttä, pysty:

55.3...55.3 °

Energiankulutus:

4 W

Syöttöjännite:

12...48 V

Jännitetyyppi:

DC

Korkeus:

62.7 mm

Leveys:

63.1 mm

Syvyys:

155.9 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Protokolla:

TCP/IP

Bullet IP-kamera 4MP Prime I AI 2.8mm PoE

Ominaisuudet
  • Laadukas kuva 4MP, 1/3\"CMOS anturilla
  • 4MP (2688*1520)@30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
  • Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • Älykäs tunkeutumisen esto, joka havaitsee rajan ylittämisen, tunkeutumisen, alueelle saapumisen ja alueelta poistumisen
  • Kohdeluokituksen avulla älykäs tunkeutumisen esto vähentää merkittävästi esimerkiksi lehtien, lintujen ja valojen aiheuttamia vääriä hälytyksiä. Se keskittyy tarkasti ihmisiin, moottoriajoneuvoihin ja muihin ajoneuvoihin
  • Älykäs ihmisvirtojen laskenta and joukkotiheyden seuranta
  • LightHunter-tekniikka varmistaa erittäin korkean kuvanlaadun vähäisessä valaistuksessa
  • 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
  • Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
  • Sisäänrakennettu mikrofoni
  • Hyödyntää Smart IR tekniikkaa, jopa 40m etäisyyteen asti
  • 256GB Micro SD -muistikorttipaikka
  • IP67-luokitus
  • PoE-virransyöttö

FINNSAT -tuote

Tutustu FINNSAT-sarjaan