FINNSAT - Kuitujatkossuoja - Kuitujatkosholkki 60 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kuitujatkoslämpösuoja
Pituus - 60 mm
Soveltuu lattakaapelille - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072652276
Sähkönumero
7265227
Toimittajan tuotenumero
KJH60
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
kuitujatkoslämpösuoja
Pituus:
60 mm
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Kuitujatkosholkki 60 mm
Hitsauksen jälkeen kuituliitos suojataan kosteutta ja mekaanista rasitusta vastaan kuitujatkosholkilla, joka pujotetaan kuidun päälle ennen kuorintaa ja puhdistusta. Holkki kutistetaan tähän tarkoitetulla kutisteuunilla, joka löytyy nykyään käytännössä kaikista hitsauskoneista.
Hitsauksen jälkeen kuituliitos suojataan kosteutta ja mekaanista rasitusta vastaan kuitujatkosholkilla, joka pujotetaan kuidun päälle ennen kuorintaa ja puhdistusta. Holkki kutistetaan tähän tarkoitetulla kutisteuunilla, joka löytyy nykyään käytännössä kaikista hitsauskoneista.


