FINNSAT - Liitosjohto - Optinen USBA-U/USBA-N USB3.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pituus - 20 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001689
Sähkönumero
7914704
Toimittajan tuotenumero
AOC-USB31A-P2000
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Pituus:
20 m
Optinen USB-kaapeli 20m, USB-A uros/USB-A naaras, USB 3.1 G1, 5Gbps, PVC
USB3.1 (USB-A-uros / USB-A-naaras) jatkokaapeli on hybridi AOC-kaapeli (aktiivinen optinen kaapeli), joka on erinomainen ratkaisu erilaisiin USB3.1-sovelluksiin. Tämä USB3.1 Gen1 -kaapeliratkaisu tarjoaa luotettavan tavan yhdistää laitteet jopa 20m etäisyydellä. USB-hybridikaapelia käytetään laajalti erilaisissa skenaarioissa, kuten lyhyen ja pitkän matkan turvavalvontajärjestelmissä, tietojen tallennukseen erillisessä tilassa olevaan massamuistiin.
USB3.1 (USB-A-uros / USB-A-naaras) jatkokaapeli on hybridi AOC-kaapeli (aktiivinen optinen kaapeli), joka on erinomainen ratkaisu erilaisiin USB3.1-sovelluksiin. Tämä USB3.1 Gen1 -kaapeliratkaisu tarjoaa luotettavan tavan yhdistää laitteet jopa 20m etäisyydellä. USB-hybridikaapelia käytetään laajalti erilaisissa skenaarioissa, kuten lyhyen ja pitkän matkan turvavalvontajärjestelmissä, tietojen tallennukseen erillisessä tilassa olevaan massamuistiin.
- Plug and Play, ei tarvitse ulkoista virtalähdettä
- Tukee USB 3.1:tä täydellä kaistanleveydellä jopa 5 Gbps asti
- Ei USB2.0 Extender mikropiiriä -kaapelissa
- Matala EMI- (sähkömagneettinen häiriö) suojaus


