FINNSAT - Työkalu - Asennustyökalu Krone

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - ei
Sopii F-kompressioliittimelle - ei
Rajoitintoiminto - kyllä
Katkaisutoiminto - kyllä
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450021743
Sähkönumero
7267138
Toimittajan tuotenumero
T2174
Tukkuerä
20
Sopii BNC-liitimelle:
ei
Sopii F-kompressioliittimelle:
ei
Rajoitintoiminto:
kyllä
Katkaisutoiminto:
kyllä
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
ei
Sopii LSA plus -liittimelle:
kyllä
Sopii RJ-liittimelle:
kyllä
Sopii heikkovirtaliittimelle:
kyllä
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
RJ45 -liittimen asennus ja katkaisu kertapainalluksella ilman turhaa askartelua. Säästät aikaa ja saat hyvälaatuisen liitoksen.
Lisävarusteina myös leikkuuterä sekä koukkupää. Muovikotelon ansiosta työkalu pysyy visusti mukana.

FINNSAT -tuote
Tutustu FINNSAT-sarjaan


