FINNSAT - Valokuitukaapeli-HF sisä - 4xSM Cca 9/125 (G.657A2) K500

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450273029

Sähkönumero

0226243

Toimittajan tuotenumero

T231942-500

Tukkuerä

500

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

väljä putki (loose tube)

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

keltainen

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Soveltuu puhallukseen:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

15 mm

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Yksimuotokuidun väri:

useita

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Kuitukaapeli sisäkäyttöön 4 x SM LSNH Cca-s1a,d1,a1 500m kela 9/125(G.657A2)

Sisäasennuksiin tarkoitettu 4-kuituinen valokaapeli halogeenivapaalla vaipalla. Kaapelin jokaisella kuidulla on oma, eri värinen halogeenivapaa vaippa, mikä helpottaa kuitujen järjestämistä ja tunnistamista. Kaapeli toimitetaan 500m muovikeloilla.

  • Pieni vaimennus
  • Sisältää aramidikuituja (kevlar) vahvistamaan kaapelin rakennetta
  • CPR-luokitus: Cca-s1a,d1,a1
  • Kuitutyyppi: 9/125, ITU-T G.657A2
  • Kuidun päällysteen halkaisija: 250 µm
  • Oranssi, halogeenivapaa (LSFH) vaippa


FINNSAT -tuote

Tutustu FINNSAT-sarjaan