FINNSAT - Vastaanotin - HDMI-vastaanotin CAT5e/6 yli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - ei
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 120 m
Lähetystekniikka - LAN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321411029262
Sähkönumero
7915100
Toimittajan tuotenumero
TVB-23
Tukkuerä
1
Lähetin:
ei
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
120 m
Lähetystekniikka:
LAN
HDMI-vastaanotin, IP-1000RX, CAT5e/6 yli
Vastaanotin TVB-25 lähettimelle. Yhteen lähettimeen voidaan liittää jopa 127 vastaanotinta. Mukana IR-vastaanotin.
Signaali voidaan lähettää erillisellä CAT-kaapelilla tai koti-/yritysverkkoon liitetyn Gigabit Ethernet -kytkimen avulla.
Tekniset tiedot:
Vastaanotin TVB-25 lähettimelle. Yhteen lähettimeen voidaan liittää jopa 127 vastaanotinta. Mukana IR-vastaanotin.
- Siirrä HDMI-signaali jopa 120 metrin päähän tietokoneesta tai muusta HDMI-laitteesta.
- CAT-kaapeli, UTP Cat5e/6.
- Jaa HDMI-signaali tietokoneelta useammalle eri näytölle.
- Kiinnitä taulutelevisio seinälle ja sijoita siihen liittyvä Blu-ray-, DVD- tai digiboksi vaikka toiseen huoneeseen.
Signaali voidaan lähettää erillisellä CAT-kaapelilla tai koti-/yritysverkkoon liitetyn Gigabit Ethernet -kytkimen avulla.
Tekniset tiedot:
- HDMI versio 1.3.
- Tukee SDTV/HDTV:tä 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p.
- Kaapelin pituus voi olla jopa 120 metriä ilman kytkintä ja jopa 240 metriä välikytkimillä.
- IP-1000 mahdollistaa infrapunakaukosäätimen jakamisen taaksepäin (38 MHz).
- Mukana ulkoinen IR-vastaanotin.
- Voidaan käyttää 1*TX-1*RX tai 1*TX-127*RX.
- IGMP-yhteensopiva, jaettuna tavallisen 1 Gbitin reitittimen tai kytkimen kanssa.
- Plug & Play, eli kytke ja käytä.

FINNSAT -tuote
Tutustu FINNSAT-sarjaan


