FINNSAT - Vastaanotin - HE03-4K:n vastaanotinyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - ei
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 140 m
Lähetystekniikka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002518
Sähkönumero
7914927
Toimittajan tuotenumero
HE03R-4K
Tukkuerä
1
Lähetin:
ei
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
140 m
Lähetystekniikka:
muu
HDMI-laajentimen HE03-4K vastaanotinyksikkö HE03R-4K on lisävastaanotin HE03-4K HDMI-laajenninparille.
HE03-4K on 4K HDMI-laajenninpari, jonka lähetin käyttää AV over IP -tekniikkaa muuttamaan HDMI-lähteen (max 4K@30Hz 4:4:4) signaalin kulkemaan +120m CAT5e- tai CAT6-kaapelointia pitkin vastaanottimelle, jossa signaali muunnetaan takaisin. Vastaanotin kytketään HDMI-kaapelilla näyttöön.
Yhden lähettimen signaali voidaan myös vastaanottaa usealla vastaanottimella, jos lähetin sekä vastaanottimet ovat kytkettynä verkkokytkimellä. Näin ollen on mahdollista näyttää yhden HDMI-lähteen kuva useilla näytöillä samanaikaisesti.
HE03-4K -laajentimeen on saatavilla myös ketjutettavia HDMI-vastaanottimia (HE03LR-4K), jolloin HDMI-signaalia on mahdollista viedä jopa 250 metrin etäisyydelle.
Tekniset ominaisuudet
HE03-4K on 4K HDMI-laajenninpari, jonka lähetin käyttää AV over IP -tekniikkaa muuttamaan HDMI-lähteen (max 4K@30Hz 4:4:4) signaalin kulkemaan +120m CAT5e- tai CAT6-kaapelointia pitkin vastaanottimelle, jossa signaali muunnetaan takaisin. Vastaanotin kytketään HDMI-kaapelilla näyttöön.
Yhden lähettimen signaali voidaan myös vastaanottaa usealla vastaanottimella, jos lähetin sekä vastaanottimet ovat kytkettynä verkkokytkimellä. Näin ollen on mahdollista näyttää yhden HDMI-lähteen kuva useilla näytöillä samanaikaisesti.
HE03-4K -laajentimeen on saatavilla myös ketjutettavia HDMI-vastaanottimia (HE03LR-4K), jolloin HDMI-signaalia on mahdollista viedä jopa 250 metrin etäisyydelle.
Tekniset ominaisuudet
- Yhteensopivuus: HDCP 1.4
- Maksimivideoresoluutio: 4K@30Hz 4:4:4
- Maksimisiirtoetäisyys: 120m CAT5e yli, ja 140m CAT6 yli
- Ääniformaatti: LPCM 7.1 @192KHz
- Video IN: 1 x RJ45
- Video OUT: 1 x 7 HDMI Type A
- Virtalähde: DC 5V 2A
- Virrankulutus: 960mA (Max)
- Käyttölämpötila: 0 - 55℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: 88 x 110 x 30mm
- Paino: vastaanotin 230g


