FINNSAT - GSM suunta-antenni - 3G/4G suunta-antenni 11-14dBi

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 15 dBi

  • Ympärisäteilevä - ei

  • Liitäntätyyppi - SMA

  • Asennustapa - mastokiinnitys

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075261314

Sähkönumero

7526131

Toimittajan tuotenumero

FS5800

Tukkuerä

1

Tehovahvistus:

15 dBi

Ympärisäteilevä:

ei

Liitäntätyyppi:

SMA

Asennustapa:

mastokiinnitys

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

10 m

Taajuusalue 1:

0.7...3.8 GHz

3G/4G-suunta-antenni MIMO-Ready 0/45 ast., 698-960MHz/1710-2700MHz,11-14dBi, 10m kaapeli SMA-uros



Tehokas 4G/5G/LTE/WIFI suunta-antenni katolle. Paketissa on mukana 10 metriä kaapelia SMA-uros liittimellä sekä 0- ja 45-asteen kiinnikkeet. Kaksi kiinnikettä mahdollistaa antennin käytön niin yksittäin kuin MIMO-asennuksissa.

Tekniset tiedot:
  • Taajuuskaista: 698-960/1710-2700MHz/3300-3800MHz
  • VSWR: 2
  • Sisäänmenoimpedanssi: 50 Ohm
  • Vahvistus: 12/15/7dBi
  • Polarisaatio: Vertikaali tai 45°
  • Lähetyskulma vaaka: 45°/38°/35°
  • Lähetyskulma pysty: 37°/31°/30°
  • Etu/takasuhde: 17dB
  • Max.teho: 100W Liitäntä: SMA uro
Mekaaniset tiedot:
  • Mitat: 1200×210×70mm
  • Paino: 0,98kg
  • Kaapeli:10m
  • Asennusputken halkaisija:30-53mm
Pakkauksen sisältö:
  • 1x Antenni
  • Mastokiinnikkeet: Vertikaali ja 45°
  • Asennusohje