FINNSAT - Haaroittimen eristinpari - HEP02

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - haaroitin

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 0 dB

  • Haarojen lukumäärä - 0

  • Lähtöjen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075506064

Sähkönumero

7550606

Toimittajan tuotenumero

HEP02

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

haaroitin

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

0 dB

Haarojen lukumäärä:

0

Lähtöjen lukumäärä:

0

Kytkentätapa:

muu

Maksimi läpimenovaimennus:

0 dB

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

Huoneistohaaroittimen eristinsarja, sis. Pussissa 10x 2kpleristyskappaletta ja haaroittimen kiinnitysruuvit, yleismalli.Maaeristyssarja.



Finnsatin yleismallinen huoneistohaaroittimen eristinsarja, joka sopii kaikkien valmistajien haaroittimille. Voidaan käyttää myös haaroittimen korotuspaloina, mikä mahdollistaa kaapeleiden asentamisen haaroittimen alle.

Paketti sisältää:
  • 2 kpl muovista eristyskappaletta
  • 2 kpl haaroittimen kiinnitysruuvia
  • yleismallinen maaeristyssarja