Varastointi päättyy

FINNSAT - Häntäkuitu - Häntäkuitu SM LC(APC) 2m

Finnsat Oy
KopioiKopioi
FINNSAT - Häntäkuitu - Häntäkuitu SM LC(APC) 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - keltainen

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Tyyppi - häntäkaapeli

  • Pituus - 2 m

  • APC-versio - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296620002

Sähkönumero

7265144

Toimittajan tuotenumero

FHKP-SM-LCA-2

Tukkuerä

1

Väri:

keltainen

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Tyyppi:

häntäkaapeli

Pituus:

2 m

APC-versio:

kyllä

Kategoria:

OS2

Johtimen tyyppi:

puolitiukka

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Liittimen tyyppi:

LC

Häntäkuitu SM LC APC 0,9mm/2m Premium-sarja

Häntäkuitu SM LC APC  0,9mm/2m Premium-sarja