FINNSAT - Häntäkuitu - LC/UPC SM 12 väriä G.657.A1 2m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - puolitiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001573
Sähkönumero
7267123
Toimittajan tuotenumero
FHP12-SM-LC-2
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
puolitiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
2 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Häntäkuitupaketti LC/UPC, SM, 12 väriä, G.657.A1 0.9mm/2m (Semi-tight) Häntäkuitupaketti - 12 kpl LC/UPC, yksimuoto, 2.0 metriä
LC/UPC häntäkuituja käytetään yleisesti FTTH- ratkaisuissa huoneistojen päätekoteloissa sekä jakokeskuksen 19"" paneeleissa.
- LC-UPC liittimet siniset
- 12 värin häntäsarja (sininen-oranssi-vihreä-ruskea-harmaa-valkoinen-punainen-musta-keltainen-violetti-pinkki-vaalean sininen)
- yksimuoto (SM)
- kuitu G.657.A1 (Semi-Tight)
LC/UPC häntäkuituja käytetään yleisesti FTTH- ratkaisuissa huoneistojen päätekoteloissa sekä jakokeskuksen 19"" paneeleissa.