Etusivu

FINNSAT - Häntäkuitu - MM/OM1 SC 2m 62,5/125µm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125

  • Kategoria - OM1

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - puolitiukka

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296001870

Sähkönumero

7267131

Toimittajan tuotenumero

FHK-OM1-SC-2

Tukkuerä

10

Kuitutyyppi:

monimuoto 62,5/125

Kategoria:

OM1

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

puolitiukka

Väri:

valkoinen

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

2 m

APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Häntäkuitu MM/OM1 SC-liitin 2,0 metriä 62,5/125µm semi-tight

Finnsat semi-tight häntäkuitu on helppo ja nopea kuoria, mikä säästää aikaa asennuksissa.

Häntäkuitu on valokuitukaapeli, jonka päässä on tehtaalla valmiiksi asennettu kuituliitin.
Häntäkuituja käytetään valokuitukaapeleiden päättämiseen ja ne asennetaan kuitukaapeliin hitsaamalla.

  • Monimuotokuitu MM/OM1 (valkoinen)
  • 62,5/125µm semi-tight
  • Liitin SC/UPC (beige)
  • kuidun pituus 2,0 metriä