Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

FINNSAT - Häntäkuitu - MM/OM3 SC 2m 50/125µm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liittimen tyyppi:

SC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Kategoria - OM3

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - puolitiukka

  • Väri - turkoosi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296001849

Sähkönumero

7267133

Toimittajan tuotenumero

FHK-OM3-SC-2

Tukkuerä

10

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Kategoria:

OM3

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

puolitiukka

Väri:

turkoosi

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

2 m

APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Häntäkuitu MM/OM3 SC-liitin 2,0 metriä 50/125µm semi-tight

Finnsat semi-tight häntäkuitu on helppo ja nopea kuoria, mikä säästää aikaa asennuksissa.

Häntäkuitu on valokuitukaapeli, jonka päässä on tehtaalla valmiiksi asennettu kuituliitin.
Häntäkuituja käytetään valokuitukaapeleiden päättämiseen ja ne asennetaan kuitukaapeliin hitsaamalla.

  • Monimuotokuitu MM/OM3 (turkoosi)
  • 50/125µm semi-tight
  • Liitin SC/UPC (turkoosi)
  • kuidun pituus 2,0 metriä