FINNSAT - Häntäkuitu - SC/UPC SM 12 väriä G.657.A1 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - puolitiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001566
Sähkönumero
7267122
Toimittajan tuotenumero
FHP12-SM-SC-2
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
puolitiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
2 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Häntäkuitupaketti SC/UPC, SM, 12 väriä, G.657.A1 0.9mm/2m (Semi-tight)
Häntäkuitupaketti - 12 kpl SC/UPC, yksimuoto, 2.0 metriä
SC/UPC häntäkuituja käytetään yleisesti FTTH- ratkaisuissa huoneistojen päätekoteloissa sekä jakokeskuksen 19"" paneeleissa.
Häntäkuitupaketti - 12 kpl SC/UPC, yksimuoto, 2.0 metriä
- SC-UPC liittimet siniset
- 12 värin häntäsarja (sininen-oranssi-vihreä-ruskea-harmaa-valkoinen-punainen-musta-keltainen-violetti-pinkki-vaalean sininen)
- yksimuoto (SM)
- kuitu G.657.A1 semi-tight PLUS (easy strip)
SC/UPC häntäkuituja käytetään yleisesti FTTH- ratkaisuissa huoneistojen päätekoteloissa sekä jakokeskuksen 19"" paneeleissa.


