Etusivu

FINNSAT - Häntäkuitu - SM/OS2 SC/APC 2m/0.9mm 9/125µm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liittimen tyyppi:

SC

APC-versio:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - puolitiukka

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296001856

Sähkönumero

7267130

Toimittajan tuotenumero

FHK-OS2-SCA-2

Tukkuerä

10

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

puolitiukka

Väri:

keltainen

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

2 m

APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Häntäkuitu SM/OS2 SC/APC-liitin 2,0 metriä Ø 0.9mm 9/125µm semi-tightG.657.A1

Finnsat semi-tight häntäkuitu on helppo ja nopea kuoria, mikä säästää aikaa asennuksissa.

Häntäkuitu on valokuitukaapeli, jonka päässä on tehtaalla valmiiksi asennettu kuituliitin.
Häntäkuituja käytetään valokuitukaapeleiden päättämiseen ja ne asennetaan kuitukaapeliin hitsaamalla.

  • Yksimuotokuitu SM/OS2 G.657.A1 (keltainen)
  • 0.9mm 9/125µm semi-tight
  • Liitin SC/APC (vihreä)
  • kuidun pituus 2,0 metriä