FINNSAT - HäntäkuituLC/APC SM 12väriä G.657.A1 2m - LC/APC SM 12väriä G.657.A1 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - puolitiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072650487
Sähkönumero
7265048
Toimittajan tuotenumero
FHP12-SM-LCAPC-2
Tukkuerä
30
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
puolitiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
2 m
APC-versio:
kyllä
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Häntäkuitupaketti sis. 12 häntäkuitua, LC/APC, SM, 12 väriä, G.657.A10.9mm/2m - Finnsat
Häntäkuitupaketti - 12 kpl LC/APC, yksimuoto, 2.0 metriä
LC/APC häntäkuituja käytetään yleisesti FTTH- ratkaisuissa huoneistojen päätekoteloissa sekä jakokeskuksen 19"" paneeleissa.
Häntäkuitupaketti - 12 kpl LC/APC, yksimuoto, 2.0 metriä
- LC-APC liittimet vihreät
- 12 värin häntäsarja (sininen-oranssi-vihreä-ruskea-harmaa-valkoinen-punainen-musta-keltainen-violetti-pinkki-vaalena sininen)
- yksimuoto (SM)
- kuitu G.657.A1 semi-tight PLUS (easy strip)
LC/APC häntäkuituja käytetään yleisesti FTTH- ratkaisuissa huoneistojen päätekoteloissa sekä jakokeskuksen 19"" paneeleissa.


