FINNSAT - Harjakiinnike kääntyvä - VKN07

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija - 38...45 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296160119
Sähkönumero
7551007
Toimittajan tuotenumero
VKN07
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija:
38...45 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
teräs
säädöllä,sähkösinkitty,avattava k
VKN07 säädettävä lenkkilaatta antennimaston kiinnitykseen. Voidaan asentaa vinoon, koska lenkkiosa kääntyy sopivaan kulmaan.
Avattava kiinnityslenkki
Halkaisijaltaan 38-45mm mastojen kiinnitykseen
Maston etäisyys seinästä n.50 mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs
Mastokiinnikkeet kannattaa asentaa mahdollisimman kauas toisistaan, jotta masto on mahdollisimman tukevasti kiinni seinässä.
Luotettavaa kotimaista laatua. Esla valmistaa Finnsat -mastokiinnikeet Suomessa.
VKN07 säädettävä lenkkilaatta antennimaston kiinnitykseen. Voidaan asentaa vinoon, koska lenkkiosa kääntyy sopivaan kulmaan.
Avattava kiinnityslenkki
Halkaisijaltaan 38-45mm mastojen kiinnitykseen
Maston etäisyys seinästä n.50 mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs
Mastokiinnikkeet kannattaa asentaa mahdollisimman kauas toisistaan, jotta masto on mahdollisimman tukevasti kiinni seinässä.
Luotettavaa kotimaista laatua. Esla valmistaa Finnsat -mastokiinnikeet Suomessa.


