FINNSAT - Harjakiinnike ruuvikiinnitys - VKN06

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäkiinnike

  • Mastoputkenhalkaisija - 38...45 mm

  • Etäisyys viittaa - seinä

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296160102

Sähkönumero

7550995

Toimittajan tuotenumero

VKN06

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

seinäkiinnike

Mastoputkenhalkaisija:

38...45 mm

Etäisyys viittaa:

seinä

Materiaali:

teräs

sähkösinkitty,avattava kiinnitysle

VKN06 lenkkilaatta antennimaston kiinnitykseen
Avattava kiinnityslenkki
Halkaisijaltaan 38-45 mm mastojen kiinnitykseen
Maston etäisyys seinästä n.60 mm
Materiaali: sähkösinkitty teräsLuotettavaa kotimaista laatua. Esla valmistaa Finnsat -mastokiinnikeet Suomessa.