Etusivu

FINNSAT - IEC uros-liitin Self-Install - IECM-56-SI 5.1 (6.5-7mm)

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - IEC

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - RG 6

  • Kulmaliitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957080349

Sähkönumero

7526538

Toimittajan tuotenumero

IECM-56-SI-5.1

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

IEC

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

kyllä

KOMPRESSOITAVA IEC-LIITIN (UROS, SELF INSTALL) RG6- H125- JATELLU13-KAAPELEILLE

Cabelconin Self Install IEC-urosliitin RG6T-, T2127- ja Tellu13-kaapeleille.


TYÖKALUT

Kuorinta:
7550123 FKT-CC
7550100 FKTJ-CC

FINNSAT

FINNSAT -tuote

Tutustu FINNSAT-sarjaan