FINNSAT - Jakaja - 4K HDMI 1X2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Energiankulutus - 3.5 W
HDMI-tulojen lukumäärä - 1
Ethernet-tulojen lukumäärä - 0
Automaattikytkentä - kyllä
Matriisireititys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001788
Sähkönumero
7914902
Toimittajan tuotenumero
HD02-4K
Tukkuerä
20
Energiankulutus:
3.5 W
HDMI-tulojen lukumäärä:
1
Ethernet-tulojen lukumäärä:
0
Automaattikytkentä:
kyllä
Matriisireititys:
ei
Resoluutio:
4K UHD
Skaalautuva:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
RS-232 -tulojen lukumäärä:
1
TCP/IP-tulojen lukumäärä:
0
IPX/SPX-tulojen lukumäärä:
0
HDBase-T -tulojen lukumäärä:
0
DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:
0
HDMI-lähtöjen lukumäärä:
2
IPX/SPX-lähtöjen lukumäärä:
0
Ethernet-lähtöjen lukumäärä:
0
RS-232 -lähtöjen lukumäärä:
1
TCP/IP-lähtöjen lukumäärä:
0
DisplayPort (DP) -lähtöjen lukumäärä:
0
Mikrofoniliitäntöjen lukumäärä:
0
3,5 mm -liittimien määrä:
0
Asennustapa:
vapaasti sijoitettava pöytämalli
Laitteen leveys:
167 mm
Laitteen korkeus:
100.5 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Tekniset ominaisuudet:
- Yhteensopivuus: HDMI 1.4a, HDCP 1.4, DVI 1.0
- Maksimi HDMI-resoluutio: 4K@30Hz
- Tuetut ääniformaatit: LPCM 7.1, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
- Tuloliitäntä: HDMI Type A
- Lähdöt: 2 x HDMI Type A
- EDID-valitsin: 1 x 25-340MHz, tuki jopa 12-Bit syvävärille
- Virtalähde: DC 5V 2A
- Käyttölämpötila: 0 - 60℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≤ 95%
- Mitat: 167 x 100,5 x 40mm
- Paino: 445g