FINNSAT - Jakaja - HDMI 1x4 jako 4K@60Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Energiankulutus - 5 W
HDMI-tulojen lukumäärä - 1
Ethernet-tulojen lukumäärä - 0
Automaattikytkentä - kyllä
Matriisireititys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002204
Sähkönumero
7914922
Toimittajan tuotenumero
HD04-4K6G
Tukkuerä
1
Energiankulutus:
5 W
HDMI-tulojen lukumäärä:
1
Ethernet-tulojen lukumäärä:
0
Automaattikytkentä:
kyllä
Matriisireititys:
ei
Resoluutio:
4K UHD
Skaalautuva:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
RS-232 -tulojen lukumäärä:
1
TCP/IP-tulojen lukumäärä:
0
IPX/SPX-tulojen lukumäärä:
0
HDBase-T -tulojen lukumäärä:
0
DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:
0
HDMI-lähtöjen lukumäärä:
4
IPX/SPX-lähtöjen lukumäärä:
0
Ethernet-lähtöjen lukumäärä:
0
RS-232 -lähtöjen lukumäärä:
1
TCP/IP-lähtöjen lukumäärä:
0
DisplayPort (DP) -lähtöjen lukumäärä:
0
Mikrofoniliitäntöjen lukumäärä:
0
3,5 mm -liittimien määrä:
0
Asennustapa:
vapaasti sijoitettava pöytämalli
Laitteen leveys:
167 mm
Laitteen korkeus:
40 mm
Laitteen syvyys:
100.5 mm
HD04-4K6G on HDMI-jakaja, jossa on on yksi tuloliitäntä ja neljä lähtöä. Laite jakaa 4K 60Hz 4:4:4 -laatuisia videoita tai kuvia yhdestä HDMI-lähteestä neljään 4K-näyttöön. Sisäänrakennetun EDID-hallinnan ansiosta voidaan valita optimaalinen resoluutio. LED-merkkivaloista näet helposti, mitkä näytöt ovat milloinkin yhdistettynä.
- Jakaa HDMI-signaalin neljään
- Maksimiresoluutio 4K@60Hz 4:4:4, 18Gbps nopeus (6Gbps per väri).
- EDID-hallinnalla näytöissä aina paras resoluutio
- LED-merkkivalot näyttävät helposti yhteyden tilan
- Saatavilla myös 1x2 ja 1x10 mallit
Tekniset ominaisuudet:
- Yhteensopivuus: HDMI 2.0, HDCP 1.4, 2.2, DVI 1.0
- Maksimi HDMI-resoluutio: 4K@60Hz 4:4:4
- Tuetut ääniformaatit: LPCM 7.1, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
- Tuloliitäntä: HDMI Type A
- Lähdöt: 4 x HDMI Type A
- 1 x RS232 (laiteohjelmistopäivityksille)
- EDID-valitsin: 1 x 4 Pin DIP-kytkin
- Virtalähde: DC 5V 2A
- Virrankulutus: 1A (Max)
- Käyttölämpötila: 0 - 60℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≤ 95%
- Mitat: 167 x 100.5 x 40mm
- Paino: 455g


