FINNSAT - Jaotin - Jaotin 2 5-1300MHz 4dB Grade1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus - 4 dB
Haarojen lukumäärä - 2
Lähtöjen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296003218
Sähkönumero
7550654
Toimittajan tuotenumero
FJ24
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1300 MHz
Maksimi haaravaimennus:
4 dB
Haarojen lukumäärä:
2
Lähtöjen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
4 dB
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä
Jaotin 2, 5-1300MHz, 4dB, Grade 1, suojausluokka A
Finnsat FJ24 on 2-lähtöinen jaotin, joka jakaa antennisignaalin kahteen
Antennijaotin soveltuu koaksiaalikaapelilla toteutettuihin antenniverkkoihin, joissa signaali halutaan jakaa usealle haaroittimelle. Antenniverkon jaotin on suunniteltu luotettavaan signaalin jakamiseen 5-1300 MHz taajuusalueella. Soveltuu erinomaisesti sekä antenniTV-verkkoihin että kaapeliTV-järjestelmiin, ja on täysin yhteensopiva myös DOCSIS 3.1 -verkkojen kanssa.
Erinomainen suorituskyky vaativaan käyttöön
Finnsat FJ24 tarjoaa huippuluokan tekniset ominaisuudet:
Finnsat FJ24 on 2-lähtöinen jaotin, joka jakaa antennisignaalin kahteen
Antennijaotin soveltuu koaksiaalikaapelilla toteutettuihin antenniverkkoihin, joissa signaali halutaan jakaa usealle haaroittimelle. Antenniverkon jaotin on suunniteltu luotettavaan signaalin jakamiseen 5-1300 MHz taajuusalueella. Soveltuu erinomaisesti sekä antenniTV-verkkoihin että kaapeliTV-järjestelmiin, ja on täysin yhteensopiva myös DOCSIS 3.1 -verkkojen kanssa.
Erinomainen suorituskyky vaativaan käyttöön
Finnsat FJ24 tarjoaa huippuluokan tekniset ominaisuudet:
- Laaja 5-13000 MHz taajuusalue ja 4 dB vaimennus
- Määräyksen M65 mukainen
- Grade 1 heijastusvaimennus
- SA-luokka A » varmistaa vakaan ja häiriöttömän signaalinjaon myös vaativissa asennuksissa
- Sinkkivalurunko - pitkä käyttöikä ja tehokas häiriösuojaus
- F-liittimet samassa suunnassa - siisti ja nopea asennus
- Maadoitusruuvi 6 mm² kaapelille - turvallinen ja määräyksen mukainen maadoitus
- Antenniverkot
- Kaapeli-TV (CATV)
- DOCSIS 3.1 -järjestelmät
- Taajuusalue 5-1300MHz
- Vaimennus 4 dB
- Grade1-luokan heijastusvaimennus
- M65 määräyksen mukainen
- Suojausluokka A
- Tulot/lähdöt sijaitsevat samalla puolella (vertikaalimalli)
- Sisäasennuksiin
- Sisältää kiinnitysruuvit
- Maadoitus max 6 mm² kaapeli
- Docsis 3.1 yhteensopiva


