FINNSAT - Jatkopistorasia - Virranjakopan 8xIEC C13 19" 1U

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - kyllä

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Materiaali - metalli

  • Enimmäisliitäntäteho - 3500 W

  • Rungon muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450285961

Sähkönumero

2433502

Toimittajan tuotenumero

T533003

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

USB-liittimien määrä:

0

Materiaali:

metalli

Enimmäisliitäntäteho:

3500 W

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

2 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Väri:

musta

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

8

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):

0

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tulppatyyppi:

suora

Virranjakopaneeli 8-osainen IEC C13 19" 1RU

16A, 8 IEC C13 -pistorasialla varustettu virranjakopaneeli, jolla saat virran 19"" räkkiin asennetuille laitteille. IEC C13 -tyyppiset pistorasiat ovat erityisen hyödyllisiä tietokoneverkkoyhteyksissä, koska ne täyttävät kansainvälisen standardin, jota käytetään laajalti tietokoneissa, palvelimissa, kytkimissä, oheislaitteissa jne. Mahdollistaa eri laitteiden kytkemisen laitteen verkkopistorasioista riippumatta. Virranjakopaneeli kytketään sähköverkkoon Schuko-pistokkeella.

T533003 mahtuu 1U tilaan ja sisältää merkkivalolla ja suojakannella varustetun päälle/pois-kytkimen.
  • Erittäin luja ja kestävä, valmistettu alumiinista
  • Merkkivalolla ja suojakannella varustettu päälle/pois-kytkin
  • Erittäin helppo asennus ja käyttö
  • 8 IEC C13-naarasliitäntää (IEC 60320)
  • 2m virtajohto
  • Väri: musta (RAL 9005)
  • 1RU
  • Sisältää 4 ruuvia ja 4 mutteria asennukseen

FINNSAT -tuote

Tutustu FINNSAT-sarjaan