Etusivu

FINNSAT - Jumpperikaapeli - 3.5/12M-3.5/12F 70cm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - antennikaapeli

  • Pituus - 0.7 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957151803

Sähkönumero

7550385

Toimittajan tuotenumero

3.512M-THJP-3.512F-0.7

Tukkuerä

1

Kaapelityyppi:

antennikaapeli

Pituus:

0.7 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Suojaushäviö:

105 dB

Suojaus:

muu

TrueHybrid jumpperivälikaapeli 3.5/12M-3.5/12F 70cm Jumpperivälikaapeli 3.5/12-uros - 3.5/12-naaras 70cm

Cabelconin jumpperikaapelit on tarkoitettu runko- ja jakoverkkojen kaikkein kriittisimpiin osiin, joissa myös liittimiltä vaaditaan kaikkein eniten. Jumpperikaapelien liitännät on tehty Cabelconin tehtaalla puhtaissa tiloissa, optimaalisissa oloissa. Liittimissä yhdistyvät korkea suorituskyky ja luotettavuus.

Jumpperikaapeli, eli RF-hyppykaapeli, on runkokaapelia ohuempi ja helpommin taivutettavissa. Se sopii käytettäväksi vahvistimien, antennien, tehojakajien ym. liittämisessä runkokaapeliin. Jumppereita käytetään myös tukiasemasovelluksissa radioyksiköiden ja antennien välillä.

3.512M-THJP-3.512F-0.7 on jumpperikaapelien erikoisratkaisu, jossa jumpperin päihin valitaan aina tarpeisiin sopivat Cabelcon HardLine -sarjan TrueLock -liittimet.

Esimerkiksi Tellu3:n jumpperi saadaan tehtyä tuotteista PG11M-3.512F, 3.512M-THJP-3.512F-0.7 ja 3.512M-TL707.

Cabelconin älykkäästi suunnitelluilla TrueHybrid -sarjan jumppereilla asennus sujuu entistäkin nopeammin ja helpommin, ja niiden sähköinen suorituskyky on ylivoimainen.

TrueHybrid ominaisuudet ja lisäarvo:
  • Valmis tulevaisuuden DOCSIS 4.0+ -sovelluksille
  • 5 MHz - 3.0 GHz mahdollistaa tulevaisuuden CapEx- ja OpEx -säästöt
  • Paranneltu muotoilu ja parempi kaapelin koko
  • Parannettu liitäntäjärjestelmä sisä-/ulkojohtimessa vähentää kohinaa ja intermodulaatiota verkossa
  • Paras mahdollinen suojausluokka A++
  • Uusi runko ja parannettu puristustekniikka takaa minimaalisen siirtoimpedanssin
  • Täysin vesitiivis vielä vuosia asennuksen jälkeen
  • Yksi markkinoiden taipuisimmista jumppereista
  • Suunniteltu asennetavaksi ahtaisiin tiloihin