FINNSAT - Kaapelin tartuntatyökalu - KTT-CC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä
Rajoitintoiminto - ei
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075501205
Sähkönumero
7550120
Toimittajan tuotenumero
KTT-CC
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle:
kyllä
Rajoitintoiminto:
ei
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
kyllä
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
kyllä
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Luistaako kaapeli alta, kun teet liitoksia? Ratkaisu on Cabelconin kaapeliin tartuntatyökalu KTT-CC. Tällä nerokkaalla apuvälineellä saat kaapelista paremman otteen liittimen asennuksessa.
Yhteensopiva kaikkien koaksiaalikaapeleiden ja liittimien kanssa. Erityisen toimiva paksujen ja liukaspintaisten kaapelien kanssa.


