FINNSAT - Kamera-IP - 4MP Bullet 2.8-12mm PoE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Polttovälin koko - 2.8...12 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096316781
Sähkönumero
7133169
Toimittajan tuotenumero
IPC2324LB-ADZK-H
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Polttovälin koko:
2.8...12 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
muu
Pikselien määrä (Mpx):
4
Muistikapasiteetti:
256 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
50 m
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Energiankulutus:
9.6 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
103.2 mm
Korkeus:
73 mm
Leveys:
73 mm
Syvyys:
206 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Moottorizoom:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Rakennetyyppi:
bullet-tyyppinen
Seinäasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus:
ei
Lämpökamera:
ei
Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):
ei
Kattoasennus:
kyllä
Sopii kulma-asennukseen:
kyllä


