FINNSAT - Kamera-IP - 4MP Bullet 4.0mm PoE musta

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Polttovälin koko - 4...4 mm

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096301633

Sähkönumero

7133153

Toimittajan tuotenumero

IPC2224SE-DF40K-WL-I0-BLACK

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Polttovälin koko:

4...4 mm

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

musta

Väyläliitäntä:

muu

Pikselien määrä (Mpx):

4

Muistikapasiteetti:

256 GB

Objektiivilla:

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

0 m

Digitaalitulojen lukumäärä:

1

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Äänisisääntulojen lukumäärä:

1

Ääniulostulojen lukumäärä:

1

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Näkökenttä, vaaka:

103...103 °

Näkökenttä, pysty:

69.2...69.2 °

Energiankulutus:

9 W

Syöttöjännite:

12...48 V

Jännitetyyppi:

DC

Korkeus:

85 mm

Leveys:

86 mm

Syvyys:

245 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Protokolla:

TCP/IP

Moottorizoom:

ei

Tarkennus:

kiinteä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Rakennetyyppi:

bullet-tyyppinen

Seinäasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lämpökamera:

ei

Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):

ei

Kattoasennus:

kyllä

Bullet IP-kamera 4MP Prime III HD ColorHunter 4.0mm PoE musta

Ominaisuudet

  • Laadukas kuva 4MP, 1/1.8""CMOS -anturilla
  • 4MP (2688*1520)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;
  • Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • Älykäs tunkeutumisen esto, joka havaitsee rajan ylittämisen, tunkeutumisen, alueelle saapumisen ja alueelta poistumisen
  • Kohdeluokituksen avulla älykäs tunkeutumisen esto vähentää merkittävästi esimerkiksi lehtien, lintujen ja valojen aiheuttamia vääriä hälytyksiä. Se keskittyy tarkasti ihmisiin, moottoriajoneuvoihin ja muihin ajoneuvoihin
  • Älykäs ihmisvirtojen laskenta and joukkotiheyden seuranta
  • Colorhunter-tekniikka takaa 24 tunnin täysvärikuvat
  • 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
  • Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
  • Alarm:1 in/1 out, Audio: 1 in/1 out
  • 256 GB Micro SD -muistikorttipaikka
  • IK10 vandaalin kestävä
  • IP67 -luokitus
  • PoE -virransyöttö

FINNSAT -tuote

Tutustu FINNSAT-sarjaan