FINNSAT - Kamera-IP - 4MP PTZ Dome 16x Zoom PoE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)
Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Polttovälin koko - 5.5...88 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096331111
Sähkönumero
7133191
Toimittajan tuotenumero
IPC6434LR-X16-VG1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Polttovälin koko:
5.5...88 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Pikselien määrä (Mpx):
4
Muistikapasiteetti:
0 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
100 m
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Energiankulutus:
23 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
167 mm
Korkeus:
181 mm
Leveys:
167 mm
Syvyys:
167 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Käyttölämpötila:
-40...65 °C
Tarkennus:
muunneltava
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus:
ei
HDMI-liitin:
ei
Sisältää muistikortin:
ei
Tukee H.264 koodekkia:
kyllä
Tukee H.265 koodekkia:
kyllä
Lämpökamera:
ei
WDR (Wide Dynamic Range):
120 dB
VGA-liitäntä:
ei
Mini DisplayPort:
ei
DVI-liitäntä:
ei
BNC-liitäntä:
ei
DisplayPort-liitäntä:
ei
Mini HDMI-liitäntä:
ei
S-Video-liitäntä:
ei
USB-C-liitäntä:
ei
Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):
ei
Muistikorttipaikalla:
ei
Integroitu tekoälyanalyysi:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Ominaisuudet
- Laadukas kuva 4MP,1/2.9’’ CMOS-anturilla
- 2688*1520@30fps (Main Stream)
- Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Dual streams
- 16X optinen zoomi
- LightHunter-tekniikka varmistaa erittäin korkean kuvanlaadun vähäisessä valaistuksessa
- Hyödyntää Smart IR -tekniikkaa, jopa 100m etäisyydelle
- DC 12V±10% tai PoE+ (IEEE 802.3at)
- Alarm: 2 in/1 out, Audio: 1 in/1 out
- ONVIF (profiilit S, G ja T)
- IP66 säänkestävä
- IK10 iskunkestävä
- Suora kattoasennus ilman erillistä kiinnikettä


