FINNSAT - Kamera-IP - Dome 5MP AI 2.8mm HDMI PoE

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Polttovälin koko - 2.8...2.8 mm

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096343053

Sähkönumero

7133183

Toimittajan tuotenumero

IPC3515SS-ADF28K-I1-HI

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Polttovälin koko:

2.8...2.8 mm

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

valkoinen

Pikselien määrä (Mpx):

5

Muistikapasiteetti:

512 GB

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

40 m

Äänisisääntulojen lukumäärä:

1

Ääniulostulojen lukumäärä:

1

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

muu

Näkökenttä, vaaka:

110...110 °

Näkökenttä, pysty:

58.7...58.7 °

Energiankulutus:

8 W

Syöttöjännite:

12...48 V

Jännitetyyppi:

DC

Halkaisija:

128.2 mm

Korkeus:

110 mm

Leveys:

128.2 mm

Syvyys:

128.2 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Protokolla:

TCP/IP

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

Moottorizoom:

ei

Tarkennus:

kiinteä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Rakennetyyppi:

kupumainen

Seinäasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kaiutin:

ei

HDMI-liitin:

kyllä

Sisältää muistikortin:

ei

Mikrofoni:

kyllä

Tukee Motion JPEG koodekkia:

kyllä

Tukee H.264 koodekkia:

kyllä

Tukee H.265 koodekkia:

kyllä

Lämpökamera:

ei

WDR (Wide Dynamic Range):

130 dB

VGA-liitäntä:

ei

Mini DisplayPort:

ei

DVI-liitäntä:

ei

BNC-liitäntä:

ei

DisplayPort-liitäntä:

ei

Mini HDMI-liitäntä:

ei

S-Video-liitäntä:

ei

USB-C-liitäntä:

ei

Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):

ei

Muistikorttipaikalla:

kyllä

Integroitu tekoälyanalyysi:

kyllä

Integroitu äänianalyysi:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Dome IP-kamera 5MP Prime II AI HD LightHunter 2.8mm HDMI-lähtö PoE

Ominaisuudet
  • Laadukas kuva 5MP, 1/2.7""CMOS -anturilla
  • 5MP (2880*1620)@ 30/25(default)fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps
  • HDMI: 50Hz: 25fps(1080P); 60Hz: 30fps(1080P)
  • Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • Älykäs alueen suojaus, joka havaitsee rajan ylittämisen, tunkeutumisen, alueelle saapumisen ja alueelta poistumisen
  • Kohdeluokitus vähentää merkittävästi esimerkiksi lehtien, lintujen ja valojen aiheuttamia vääriä hälytyksiä. Se keskittyy tarkasti ihmisiin, moottoriajoneuvoihin ja muihin ajoneuvoihin.
  • Älykäs ihmisvirtojen laskenta and joukkotiheyden seuranta
  • Älykäs tunkeutumisen esto värinhakutoiminnolla
  • ASM (Auto Scene Match) säätää automaattisesti kameran asetuksia parhaan mahdollisen kuvanlaadun takaamiseksi erilaisissa valaistusolosuhteissa.
  • LightHunter-tekniikka varmistaa erittäin korkean kuvanlaadun vähäisessä valaistuksessa
  • 130dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
  • Kuvaa myös pystysuuntaisesti 9:16 kuvasuhteella
  • Alarm:1 in/1 out, Audio: 1 in/1 out, HDMI-lähtö
  • Hyödyntää Smart IR tekniikkaa, jopa 40m etäisyyteen asti
  • 512Gt MicroSD-muistikorttipaikka
  • IK10 vandaalin kestävä
  • PoE-virransyöttö
  • NDAA yhteensopiva