FINNSAT - Kameratarvike - Joutsenkaulakiinnike PTZ

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096306898

Sähkönumero

7133189

Toimittajan tuotenumero

TR-WE45-B-IN

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Joutsenkaulakiinnike PTZ-kameralle

Ominaisuudet
  • Käyttötarkoitus: Uniview PTZ-kameroiden seinäkiinnitykseen, ulko- ja sisäkäyttöön
  • Mitat: S831mm x L166mm x K879mm
  • Kiinnitysreiät 117x170
  • Paino: 4.30kg
  • Materiaali: Alumiiniseos
Kiinnitys rakennuksen nurkkaa kulmakiinnikkeellä TR-UC08-B-IN 7133190 mahdollistaa laajemman valvonta-alueen PTZ kameralle.