FINNSAT - Kameratarvike - Kattokiinnike 200mm Dome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096303927
Sähkönumero
7133188
Toimittajan tuotenumero
TR-CM24-IN
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kattokiinnike 200mm putkella Dome-kameralle sisäasennukseen
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Uniview Dome-kameroiden kattokiinnitykseen
- Mitat: Φ110mmx223,5mm
- Paino: 0.25kg
- Materiaali: Alumiiniseos


