FINNSAT - Kameratarvike - Kattokiinnitysadapteri PTZ

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096314268

Sähkönumero

7133184

Toimittajan tuotenumero

TR-UF45-A-IN

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kattokiinnitysadapteri PTZ-kameralle sisäasennukseen, kolokaapeloinnille

Ominaisuudet
  • Käyttötarkoitus: Uniview PTZ-kameroiden kattokiinnitykseen, sisäkäyttöön
  • Mitat: Φ116mmx30.5mm
  • Paino: 0.3kg
  • Materiaali: Alumiiniseos