FINNSAT - Kameratarvike - Kulmakiinnityspala PTZ

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096310291

Sähkönumero

7133190

Toimittajan tuotenumero

TR-UC08-B-IN

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kulmakiinnityspala PTZ-kameralle

Ominaisuudet
  • Käyttötarkoitus: Uniview PTZ-kameran telineen kulma-asennukseen, ulko- ja sisäkäyttöön
  • Mitat: S127mm x L230mm x K215mm
  • PTZ-telineen kiinnitysreiät 117x170
  • Paino: 0.73kg
  • Materiaali: Alumiiniseos