FINNSAT - Kameratarvike - Kytkentäkotelo IPC86 Fisheye

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096306928

Sähkönumero

7133401

Toimittajan tuotenumero

TR-JB04-D-IN

Tukkuerä

54

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kytkentäkotelo PTZ Dome IPC6434- ja Fisheye IPC86 -kameroille



Ominaisuudet
  • Käyttötarkoitus: Seinään asennettava kytkentärasia Fisheye IPC86 -kameroille
  • Mitat: Φ149.2 mm × 42.5 mm
  • Paino: 0.31kg
  • Materiaali: Alumiiniseos