FINNSAT - Kameravalvontamonitori - 23.8 FullHD HDMI VESA100

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • USB-A porttien lukumäärä - 2

  • Näyttöruudun halkaisija - 61 cm

  • Rungon väri - musta

  • Leveys - 540.7 mm

  • Korkeus - 497.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002525

Sähkönumero

7116800

Toimittajan tuotenumero

FGS24FHD

Tukkuerä

1

USB-A porttien lukumäärä:

2

Näyttöruudun halkaisija:

61 cm

Rungon väri:

musta

Leveys:

540.7 mm

Korkeus:

497.7 mm

Syvyys:

219 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Resoluutio:

Full HD

Käyttölämpötila-alue:

10...40 °C

Kallistuskulma:

-3...25 °

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Virkistystaajuus:

0.06...0.1 kHz

Kosketusnäyttö:

ei

Näytön värien määrä:

9999999.999

Värinäytöllä:

kyllä

Pikselien lukumäärä, vaaka:

1920

Pikselien lukumäärä, pysty:

1080

Hiirikursorin integroitu ohjaus:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

HW-rajapinta PS2:lle:

ei

DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:

1

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Näyttöruudun halkaisija tuumissa:

24 inch

Näytön taustavalo:

kyllä

DVI-liittimien määrä:

0

Näytön tyyppi:

LCD

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

HDMI-liittimien määrä:

2

Kuvasuhde:

16:9

Syöttöjännite AC 50 Hz:

100...240 V

Syöttöjännite AC 60 Hz:

100...240 V

Irrallinen:

kyllä

Energiatehokkuusluokka (2019/2013/EU):

C

USB-C porttien lukumäärä:

0

VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):

100x100

Näyttönäppäimistö:

ei

VGA-liitäntä:

ei

Mini-HDMI-liittimien lukumäärä:

0

BNC-liittimien lukumäärä:

0

Mini DisplayPort (mDP) -tulojen lukumäärä:

0

Korkeuden säätöalue:

0...105 mm

23.8" FullHD näyttö, HDMI, VESA100, energialuokka A

Ominaisuudet
  • Värinäyttö
  • Resoluutio 1920×1080
  • Laaja katselukulma:178°(H)/ 178°(V)
  • Selkeät ja helppokäyttöiset valikot
  • Jalusta sekä VESA100 -kiinnitys